BUSSMANN - Kahvasulake 500A/500VAC - 500NHG4G 500VAC gG-gL 500A 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 500 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590278287
Sähkönumero
3115166
Toimittajan tuotenumero
500NHG4G
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
500 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 500 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 4, pulttikiinnitys, kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


