BUSSMANN - Kahvasulake 800A/500VAC - 800NHG4G 500VAC gG-gL 800A 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
800 AKokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 800 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590278263
Sähkönumero
3115168
Toimittajan tuotenumero
800NH4G
Tukkuerä
12
Nimellisvirta:
800 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH4
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
Kahvasulake 800 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 4, pulttikiinnitys, kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan