BUSSMANN - Kahvasulake 63A/500VAC - 63NHG0B 500VAC gG-gL 63A 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Mitoitusjännitetaso AC - 500 V
Jännitetyyppi - AC
Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3115124
Toimittajan tuotenumero
63NHG0B
Tukkuerä
60
Nimellisvirta:
63 A
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Jännitetyyppi:
AC
Sulakkeen tilanilmaisu:
yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):
ei
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH0
Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:
120 kA
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


