BUSSMANN - Suurjännitesulake - 24TDMEJ40 24kV 40A 442mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöluokka - muu
Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli
Nimellisvirta - 40 A
Nimellisjännite - 24 kV
Iskuri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590245869
Sähkönumero
5803403
Toimittajan tuotenumero
24TDMEJ40
Tukkuerä
1
Käyttöluokka:
muu
Käyttökohde:
muuntajasuojaus, primääripuoli
Nimellisvirta:
40 A
Nimellisjännite:
24 kV
Iskuri:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Katkaisukyky:
50 kA
Pituus:
442 mm
Halkaisija:
51 mm
Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:
varmistus
Standardi:
DIN
Laukaisukäyrä:
muu
Asennustekniikka:
ilma
Suurjännitesulake 24TDMEJ40 24kV 40 A pituus 442mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla
BUSSMANN -tuote
Tutustu BUSSMANN-sarjaan


