BUSSMANN - Suurjännitesulake - 24TDMEJ6.3 24kV 6.3A 442mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 6.3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5027590245807
Sähkönumero
5803409
Toimittajan tuotenumero
24TDMEJ6.3
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
6.3 A
24TDMEJ6.3 24kV 6,3A pituus 442mm halkaisija 51mm
Suurjännitesulake 24TDMEJ6,3 24kV 6,3 A pituus 442mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla
Suurjännitesulake 24TDMEJ6,3 24kV 6,3 A pituus 442mm, halkaisija 51mm, DIN, iskurilla


