BUSSMANN - Suurjännitesulake - 24TFMEJ100 24kV 100A 442mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöluokka - muu

  • Käyttökohde - muuntajasuojaus, primääripuoli

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Nimellisjännite - 24 kV

  • Iskuri - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590261135

Sähkönumero

5803407

Toimittajan tuotenumero

24TFMEJ100

Tukkuerä

1

Käyttöluokka:

muu

Käyttökohde:

muuntajasuojaus, primääripuoli

Nimellisvirta:

100 A

Nimellisjännite:

24 kV

Iskuri:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Katkaisukyky:

63 kA

Pituus:

442 mm

Halkaisija:

76 mm

Suoritusluokka IEC 60282-1 mukaan:

varmistus

Standardi:

DIN

Laukaisukäyrä:

muu

Asennustekniikka:

ilma

24TFMEJ100 24kV 100A pituus 442mm halkaisija 76mm

Suurjännitesulake 24TFMEJ100 24kV 100 A pituus 442mm, halkaisija 76mm, DIN, iskurilla

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan