CABLEX - Kansi - 5509-1 25MM KANSI F2000 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 25 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1457202
Toimittajan tuotenumero
5509-1
Tukkuerä
10
Kanavan leveys:
25 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
5509-1 25MM KANSI F2000 2M
PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 25mm, 2M
PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 25mm, 2M



