CABLEX - Kansi - 5511-1 40MM KANSI F2000 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 40 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1457203
Toimittajan tuotenumero
5511-1
Tukkuerä
10
Kanavan leveys:
40 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
5511-1 40MM KANSI F2000 2M
PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 40mm, 2M
PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 40mm, 2M



