CARIITTI - Kiuaslinssi M5 - CR 09 kiuaslinssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 30 °
Väri - kulta
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175005
Sähkönumero
4110392
Toimittajan tuotenumero
1540082
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
30 °
Väri:
kulta
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastinlinssi
Materiaali:
muu
Halkaisija:
12 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
15 mm


