CARIITTI - Kuitujatke lasi - 1 meter, S-Flex 2 M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 1
Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...2 mm
Pituus - 1000 mm
Soveltuu lampputyypille - muu
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611173100
Sähkönumero
4213085
Toimittajan tuotenumero
1531001
Tukkuerä
1
Valokuitujen kokonaismäärä:
1
Yksittäisen kuidun halkaisija:
2...2 mm
Pituus:
1000 mm
Soveltuu lampputyypille:
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
ei
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
10 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Leveys:
6 mm
Korkeus/syvyys:
6 mm
Kytkentätapa:
muu
Kuitujatketta tehtäessä tulee huomioida että vaikka kuidut saataisiin adaptoitua toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla hävitään aina noin 20 - 40 % valotehossa.
Jos jo valaistusratkaisua suunniteltaessa tiedetään että toivomuksena on käyttää esimerkiksi pesuhuoneen valaistukseen käytetystä muovikuitusarjasta yksi kuitu saunan kiukaan valaisuun. Tällöin kannattaa tuo lähtökuidun sekä jatkekuidun halkasijaksi valita hiukan normaalia suurempi.


