CARIITTI - Kuitujatke lasi - 1 meter, S-Flex 3 M5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valokuitujen kokonaismäärä - 1
Yksittäisen kuidun halkaisija - 3...3 mm
Pituus - 1000 mm
Soveltuu lampputyypille - muu
Soveltuu tarkastusvaloksi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611173117
Sähkönumero
4213086
Toimittajan tuotenumero
1531002
Tukkuerä
1
Valokuitujen kokonaismäärä:
1
Yksittäisen kuidun halkaisija:
3...3 mm
Pituus:
1000 mm
Soveltuu lampputyypille:
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
ei
Valokuidun raaka-aine:
lasi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
10 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Leveys:
6 mm
Korkeus/syvyys:
6 mm
Kytkentätapa:
muu
Nämä lasikuitujatkeet on tarkoitettu käytettäväksi joko silloin kun jokin olemassa olevan sarjan kuiduista on jäänyt liian lyhyeksi. Tai silloin kun muovikuitusarjasta halutaan käyttää kuitu esimerkiksi saunan kiukaan tms. valaisuun.
Kuitujatketta tehtäessä tulee huomioida että vaikka kuidut saataisiin adaptoitua toisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla hävitään aina noin 20 - 40 % valotehossa.
Jos jo valaistusratkaisua suunniteltaessa tiedetään että toivomuksena on käyttää esimerkiksi pesuhuoneen valaistukseen käytetystä muovikuitusarjasta yksi kuitu saunan kiukaan valaisuun. Tällöin kannattaa tuo lähtökuidun sekä jatkekuidun halkasijaksi valita hiukan normaalia suurempi.


