CARIITTI - Linssi M5 kromi - CR 09 KIUASLINSSI M5 kromi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 30 °
Väri - kromi
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6420611175012
Sähkönumero
4213160
Toimittajan tuotenumero
1540083
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
30 °
Väri:
kromi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
heijastinlinssi
Materiaali:
muu
Halkaisija:
12 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
15 mm
Kaluste on tarkoitettu ø 1 - 3 mm kuiduille. Kalusteessa on M5 kierre kuitua varten ja se vaatii 40 mm vapaata tilaa seinä- tai kattopinnan takana.CR-09 toimii erittäin hyvin esimerkiksi saunavalaistuksen kiuaslinssinä.


