CARIITTI - Sisustusvalaisin - VPAC-1530-CEP100 kuitusarja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 16.5 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 100
Valon väri - valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija - 0.75...0.75 mm
Pituus - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041911373
Sähkönumero
4191137
Toimittajan tuotenumero
1527460
Tukkuerä
0
Projektorin teho:
16.5 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
100
Valon väri:
valkoinen
Yksittäisen kuidun halkaisija:
0.75...0.75 mm
Pituus:
145 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
muovi
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
30 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
10 %
Kotelointiluokka (NEMA):
4
Suojausluokka:
I
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten tähtitaivaiden toteutukseen. Toteutettavan tähtitaivaan koko noin 1-2 m². Sarjan kuidut ovat muovia ja kestävät 80 °C kuumuutta. Sarjan kuituja ei saa asentaa saunaan, mutta ne soveltuvat höyry- ja infrapunasaunoihin, joissa lämpötila alle 80 °C).
Sarjan projektori on täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta. Valonlähteenä on 15 W led, jonka värilämpötila on (3000 K). Suojausluokitus IP65. Himmennys syöttöjännitteestä, sopivia säätimiä ovat esim. 2619344, 2622161, 2619345, 2622225, 2622204.
Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 0,75 mm, kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
50 x 2,5 m
50 x 3,0 m
Korvaa aiemmin valikoimassamme olleen sarjan 4179239.
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla.