CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30C-G217

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL30C-G217

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300

Valon väri:

RGBW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmonivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pituus:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 19 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 17

  • Valon väri - RGBW

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 2...4 mm

  • Pituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796857

Sähkönumero

4179685

Toimittajan tuotenumero

1516611

Tukkuerä

0

Projektorin teho:

19 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

17

Valon väri:

RGBW

Yksittäisen kuidun halkaisija:

2...4 mm

Pituus:

250 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

kyllä

Kuitunipun halkaisija:

30 mm

Sisältää värikiekon:

kyllä

Värikiekon tyyppi:

monivärinen

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

I

Leveys:

150 mm

Korkeus/syvyys:

83 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

VPL30C-G217 LAUDESARJA LED-PROJEKTORILLA (IP67) VÄRINVAIHDOLLA 15,6W 230V (16+1 kuitua)



Tämä sarja soveltuu erittäin hyvin pienten ja keskisuurten saunojen valaisuun. Sarjan kuidut ovat lasia ja kestävät 180 °C kuumuutta. Sarjan kuidut sopivat asennettavaksi sekä lauteisiin että kattoon. Huom! Kuitua ei saa katkaista!

Sarjassa on VPL30 C BT LED-projektori, jossa on RGBW led-tekniikalla toteutettu värinvaihto ja langaton bluetooth -ohjaus. Ohjainsovellus on ladattavissa iPhone ja iPad laitteille App Storesta ja Android -laitteille GooglePlay:sta. Sovelluksen kautta voit säätää projektorisi värejä ja kirkkautta, luoda omia värinvaihto-ohjelmia tai valita valmiista. Toimii myös ilman sovellusta, tällöin värit vaihtuvat hitaasti itsestään.

Projektori on suojausluokaltaan IP65 ja se voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle. Projektorin mitat: P 250 x L 150 x K 83, paino 2,5 kg. Projektori on täysin äänetön, eikä siinä ole häiritsevää tuuletinta.Täydellinen asennusvalmis sarja sisältää LED-projektorin ja kuitunipun. Kuitukoko on ø 2 mm ja yksi paksumpi kuitu ø 4 mm. Sarja sisältää kiuaslinssin, joka sopii Ø 4 mm kuidulle.

Kuitumäärät ja -pituudet ovat seuraavat:
  • 4 x 1,4 m
  • 4 x 1,7 m
  • 4 x 2,0 m
  • 2 x 2,3 m
  • 2 x 2,6 m
  • 1 x 4,0 m (4 mm kuitu)
Vakiokuitusarjojen lisäksi valmistamme tilauksesta kuitusarjoja myös erikoismitoilla