CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL10-E511 IP55

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Valokuituvalaisin - VPL10-E511 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot23
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300

Valon väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmonivärinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotRGBW

Pituus:

4500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 1.7 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 6

  • Valon väri - valkoinen

  • Yksittäisen kuidun halkaisija - 1.5...2 mm

  • Pituus - 4500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041796475

Sähkönumero

4179647

Toimittajan tuotenumero

1524011

Tukkuerä

1

Projektorin teho:

1.7 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

6

Valon väri:

valkoinen

Yksittäisen kuidun halkaisija:

1.5...2 mm

Pituus:

4500 mm

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Yhdistelmäkaapeli:

ei

Kuitunipun halkaisija:

16 mm

Sisältää värikiekon:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Suojausluokka:

II

Leveys:

90 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

VPL10-E511 IP55 valokuitupaketti 1 W/350 mA/230 V:n projektori 6 kuitua+ linssi 3000K



1,7 W led-projektorilla varustettu saunavalaistussarja takaa alhaisen energiankulutuksen sekä erittäin pitkän käyttöiän. Täysin äänettömät, vähän lämpöätuottavat led-projektorit ovat erityisesti saunavalaistukseen suunniteltu. Tämä sarja soveltuu pienen n. 2 m2 saunan valaisuun.
  • Ei himmennettävä
  • 230V/1,7 W/350 mA
  • 3000 K / Ra >85
  • Projektorin suojausluokka IP55, voidaan asentaa saunaan lauteen alle
  • Projektorin mitat: Ø 30 mm, pituus 85 mm, asennusrasia P 150 x L 86 x K 39 mm
  • Sisältää kiuaslinssin
  • Kuitupituudet S-Flex 1.5: 5 x 2.5 m ja S-Flex 2: 1 x 4.5 m