CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 1-napainen C-käyrä 16A DC 250V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 16 A
Laukaisukäyrä - C
Nimellisjännite - 250 V
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6925808366742
Sähkönumero
3227511
Toimittajan tuotenumero
NB163DC1PC16A
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
16 A
Laukaisukäyrä:
C
Nimellisjännite:
250 V
Jännitetyyppi:
DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Tehohäviö:
3.5 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


