CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 2-napainen C-käyrä 40A DC 500V

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 40 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Jännitetyyppi - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808366926

Sähkönumero

3227520

Toimittajan tuotenumero

NB163DC2PC40A

Tukkuerä

6

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

40 A

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisjännite:

500 V

Jännitetyyppi:

DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Tehohäviö:

7.5 W

2-napainen C-käyrä 40A DC500V 6kA

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan