CHINT - Energiamittari DIN - Energiamittari 1-vaihe

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Energiamittari DIN - Energiamittari 1-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Napaisuus:

yksivaiheinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkolmijohdin / nelijohdin

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 80 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6941928219089

Sähkönumero

6713017

Toimittajan tuotenumero

DDSU666110

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

80 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

230...230 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Energiankulutus:

2 W

Leveys:

18 mm

Syvyys:

65.5 mm

Korkeus:

100 mm

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Tarkkuusluokka:

B

Pulssilähtö:

sähköinen

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Energiamittari 220V 0.25-5(80)A 1P

CHINT energiamittareissa on eurooppalainen SGS:n myöntämä MID-sertifikaatti.

CHINT DDSU666 1-vaihe energiamittari soveltuu läpikytkettynä max 80 A:n järjestelmiin ja virtamuuntajien kanssa sitä suurempiin järjestelmiin. Energiamittari on suunniteltu DIN35-standardin mukaisesti kiskoon asennettavaksi. DDSU666 yksivaihe energiamittaria voidaan käyttää mm. sisäisessä energiankulutuksen arvioinnissa ja seurannassa eri kohteissa, kuten teollisuus- ja kaivosyrityksissä, hotelleissa, kouluissa ja suurissa julkisissa rakennuksissa.

• 80A, 230V, 1-napainen
• LCD-näyttö • Kahdensuuntainen mittaustoiminto
• Asennus DIN-kiskoon