CHINT - Energiamittari DIN - Energiamittari 3-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdinTärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 230...230 V
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - Modbus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6932103835323
Sähkönumero
6713015
Toimittajan tuotenumero
DTSU666
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
80 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Energiankulutus:
2 W
Leveys:
72 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
100 mm
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Mitoitusjännite (Un) L-L:
415...415 V
Tariffityyppi:
1-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Tarkkuusluokka:
B
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssitiheys:
800...800 Imp/kWh (kvarh)
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Klinkmann CHINT energiamittareissa on eurooppalainen SGS:n myöntämä MID-sertifikaatti.
CHINT DTSU666 3-vaihe energiamittari soveltuu läpikytkettynä max 80 A:n järjestelmiin ja virtamuuntajien kanssa sitä suurempiin järjestelmiin. Kolmivaihe energiamittari on suunniteltu asennettavaksi 35mm DIN-kiskoon ja siinä on LCD-näyttö. Modbus. DTSU666 energiamittari voi mitata tuotua ja vietyä energiaa ja soveltuu käytetäväksi mm. teollisuus- ja kaivosyrityksissä, hotelleissa, kouluissa ja suurissa julkisissa rakennuksissa.
• LCD-näyttö
• Kahdensuuntainen mittaustoiminto
• Asennus DIN-kiskoon


