CHINT - Kontaktori - 3-nap 11kW 25A (AC-3)

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot132 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot335 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot265 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092426132

Sähkönumero

3708810

Toimittajan tuotenumero

NC1253P10

Tukkuerä

32

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

25 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

8.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Leveys:

57 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

95 mm

3-nap 11kW 25A (AC-3) 1S kela 230VAC

CHINT NC1 AC -kontaktori

CHINT NC1 AC -kontaktori on luotettava ja korkeatasoinen ratkaisu AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti. Se soveltuu erinomaisesti sähkömoottoreiden, valaistuksen ja sähkönjakelun ohjaukseen teollisissa sekä kaupallisissa asennuksissa, joissa vaaditaan kestävyyttä, hyvää kytkentäkykyä ja turvallista toimintaa. NC1 on suunniteltu käyttöluokille AC-1, AC-3 ja AC-4, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan sekä resistiivisille kuormille että moottorikuormille ja vaativammille kytkentäsovelluksille. Kontaktori tarjoaa vahvan kytkentäkapasiteetin, pitkän mekaanisen käyttöiän ja laajennettavuuden – se on yhteensopiva apukoskettimien (auxiliary blocks) ja lämpöreleiden / ylikuormitusreleiden kanssa, jolloin kokonaisuudesta saadaan helposti juuri kohteeseen sopiva. Laite on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista, tehokasta ja pitkäikäistä sähköpiirien ohjausta modernissa sähköjärjestelmässä.

Keskeiset edut
  • Etäohjattava ja tiheään kytkentään sopiva kontaktori AC-piireille
  • Jopa 690 V käyttöjännitteeseen soveltuva rakenne
  • Käyttöluokat AC-1 / AC-3 / AC-4: monipuolinen kuormien ohjaus
  • Pitkä mekaaninen käyttöikä ja luotettava kytkentätoiminta
  • Laajennettavissa apukoskettimilla ja yhteensopiva lämpöreleiden kanssa
  • IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukainen
Tyypilliset käyttökohteet
  • Moottoriohjaus (pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet)
  • Valaistuksen ohjaus ja ryhmäkytkennät
  • Sähkönjakelun ja kuormien ohjaus teollisuus- ja liikekiinteistöissä

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan