CHINT - Kontaktori - 3-nap 132kW 265A (AC-3) 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
132 kWMitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
265 ATärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 132 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Laajennettava - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6901800487821
Sähkönumero
3708846
Toimittajan tuotenumero
NC22653P
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
132 kW
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Laajennettava:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
265 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
170 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Leveys:
202 mm
Korkeus:
204 mm
Syvyys:
215 mm
CHINT NC2 AC -kontaktori
CHINT NC2 AC -kontaktori on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen kontaktori, joka on suunniteltu AC-piirien luotettavaan ohjaukseen jopa 690 V järjestelmissä ja jopa 800 A virroilla. Se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan tiheää etäohjattua kytkentää (päälle/pois) ja korkeaa käyttövarmuutta – kuten moottoreiden, valaistuksen, lämmityksen sekä sähkönjakelun ohjaukseen teollisuus- ja kiinteistöympäristöissä. NC2-sarja on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista ja pitkäikäistä käyttöä vaativissa olosuhteissa. Kontaktorin kaksoiskatkaisukoskettimet (double-break) parantavat kytkentävarmuutta ja vähentävät koskettimien kuormitusta, kun taas kompakti rakenne helpottaa asennusta ja keskusten tilankäyttöä. Lisäksi saatavilla olevat AC- ja DC-kelavaihtoehdot mahdollistavat joustavan sovittamisen erilaisiin ohjausjärjestelmiin ja automaatioratkaisuihin.
Keskeiset edut
- Jopa 690 V AC ja jopa 800 A – soveltuu suuriin kuormiin ja vaativiin verkkoihin
- Toistuvaan etäohjaukseen suunniteltu: luotettava kytkentä usein toistuvissa operaatioissa
- Kaksoiskatkaisukoskettimet (double-break): parantaa kytkentävarmuutta ja kestävyyttä
- Kompakti rakenne: helpottaa asennusta ja säästää tilaa keskuksissa
- AC- tai DC-kela vaihtoehdot: joustava yhteensopivuus ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
- Helppo huoltaa: suunniteltu nopeaan ylläpitoon ja käyttökatkojen vähentämiseen
- Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
- Käyttöjännite: AC jopa 690 V
- Nimellisvirta: jopa 800 A
- Käyttötarkoitus: moottorit, valaistus, lämmitys, sähkönjakelu
- Koskettimet: double-break (kaksoiskatkaisu)
- Kelavaihtoehdot: AC- ja DC-kelat saatavilla
- Standardit: IEC/EN 60947-4-1
- Teollisuusautomaatio ja prosessilaitteiden ohjaus
- Suurten moottorien ohjaus (esim. pumput, puhaltimet, kompressorit)
- Valaistus- ja lämmityskuormat sekä ryhmäkytkennät
- Sähkönjakelu ja kuormanhallinta teollisuudessa ja suurissa kiinteistöissä


