CHINT - Kontaktori - 3-nap 200kW 400A (AC-3) 230VAC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 200 kW

  • Laajennettava - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092466978

Sähkönumero

3708847

Toimittajan tuotenumero

NC24003P

Tukkuerä

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

200 kW

Laajennettava:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

400 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

303 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Leveys:

215 mm

Korkeus:

208 mm

Syvyys:

220 mm

3-nap 200kW 400A (AC-3) 230VAC

CHINT NC2 AC -kontaktori

CHINT NC2 AC -kontaktori on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen kontaktori, joka on suunniteltu AC-piirien luotettavaan ohjaukseen jopa 690 V järjestelmissä ja jopa 800 A virroilla. Se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan tiheää etäohjattua kytkentää (päälle/pois) ja korkeaa käyttövarmuutta – kuten moottoreiden, valaistuksen, lämmityksen sekä sähkönjakelun ohjaukseen teollisuus- ja kiinteistöympäristöissä. NC2-sarja on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista ja pitkäikäistä käyttöä vaativissa olosuhteissa. Kontaktorin kaksoiskatkaisukoskettimet (double-break) parantavat kytkentävarmuutta ja vähentävät koskettimien kuormitusta, kun taas kompakti rakenne helpottaa asennusta ja keskusten tilankäyttöä. Lisäksi saatavilla olevat AC- ja DC-kelavaihtoehdot mahdollistavat joustavan sovittamisen erilaisiin ohjausjärjestelmiin ja automaatioratkaisuihin.

Keskeiset edut
  • Jopa 690 V AC ja jopa 800 A – soveltuu suuriin kuormiin ja vaativiin verkkoihin
  • Toistuvaan etäohjaukseen suunniteltu: luotettava kytkentä usein toistuvissa operaatioissa
  • Kaksoiskatkaisukoskettimet (double-break): parantaa kytkentävarmuutta ja kestävyyttä
  • Kompakti rakenne: helpottaa asennusta ja säästää tilaa keskuksissa
  • AC- tai DC-kela vaihtoehdot: joustava yhteensopivuus ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
  • Helppo huoltaa: suunniteltu nopeaan ylläpitoon ja käyttökatkojen vähentämiseen
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: AC jopa 690 V
  • Nimellisvirta: jopa 800 A
  • Käyttötarkoitus: moottorit, valaistus, lämmitys, sähkönjakelu
  • Koskettimet: double-break (kaksoiskatkaisu)
  • Kelavaihtoehdot: AC- ja DC-kelat saatavilla
  • Standardit: IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Teollisuusautomaatio ja prosessilaitteiden ohjaus
  • Suurten moottorien ohjaus (esim. pumput, puhaltimet, kompressorit)
  • Valaistus- ja lämmityskuormat sekä ryhmäkytkennät
  • Sähkönjakelu ja kuormanhallinta teollisuudessa ja suurissa kiinteistöissä