CHINT - Kontaktori - 3-nap 250kW 500A (AC-3) 230VAC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

250 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot132 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot335 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

500 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot265 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 250 kW

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092470425

Sähkönumero

3708848

Toimittajan tuotenumero

NC25003P

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

250 kW

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

500 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

353 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Leveys:

235 mm

Korkeus:

238 mm

Syvyys:

233 mm

3-nap 250kW 500A (AC-3) 230VAC

CHINT NC2 AC -kontaktori

CHINT NC2 AC -kontaktori on vankkarakenteinen ja suorituskykyinen kontaktori, joka on suunniteltu AC-piirien luotettavaan ohjaukseen jopa 690 V järjestelmissä ja jopa 800 A virroilla. Se soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa tarvitaan tiheää etäohjattua kytkentää (päälle/pois) ja korkeaa käyttövarmuutta – kuten moottoreiden, valaistuksen, lämmityksen sekä sähkönjakelun ohjaukseen teollisuus- ja kiinteistöympäristöissä. NC2-sarja on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista ja pitkäikäistä käyttöä vaativissa olosuhteissa. Kontaktorin kaksoiskatkaisukoskettimet (double-break) parantavat kytkentävarmuutta ja vähentävät koskettimien kuormitusta, kun taas kompakti rakenne helpottaa asennusta ja keskusten tilankäyttöä. Lisäksi saatavilla olevat AC- ja DC-kelavaihtoehdot mahdollistavat joustavan sovittamisen erilaisiin ohjausjärjestelmiin ja automaatioratkaisuihin.

Keskeiset edut
  • Jopa 690 V AC ja jopa 800 A – soveltuu suuriin kuormiin ja vaativiin verkkoihin
  • Toistuvaan etäohjaukseen suunniteltu: luotettava kytkentä usein toistuvissa operaatioissa
  • Kaksoiskatkaisukoskettimet (double-break): parantaa kytkentävarmuutta ja kestävyyttä
  • Kompakti rakenne: helpottaa asennusta ja säästää tilaa keskuksissa
  • AC- tai DC-kela vaihtoehdot: joustava yhteensopivuus ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
  • Helppo huoltaa: suunniteltu nopeaan ylläpitoon ja käyttökatkojen vähentämiseen
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: AC jopa 690 V
  • Nimellisvirta: jopa 800 A
  • Käyttötarkoitus: moottorit, valaistus, lämmitys, sähkönjakelu
  • Koskettimet: double-break (kaksoiskatkaisu)
  • Kelavaihtoehdot: AC- ja DC-kelat saatavilla
  • Standardit: IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Teollisuusautomaatio ja prosessilaitteiden ohjaus
  • Suurten moottorien ohjaus (esim. pumput, puhaltimet, kompressorit)
  • Valaistus- ja lämmityskuormat sekä ryhmäkytkennät
  • Sähkönjakelu ja kuormanhallinta teollisuudessa ja suurissa kiinteistöissä