CHINT - Merkkilamppu - 22D 230V AC vihreä

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jännitetyyppi:

AC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - vihreä

  • Mitoitusjännite Ue - 200...250 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6940092495329

Sähkönumero

4709800

Toimittajan tuotenumero

ND1622DS4230VG

Tukkuerä

10

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

vihreä

Mitoitusjännite Ue:

200...250 V

Jännitetyyppi:

AC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Linssin malli:

litteä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkkilamppu 22D 230V AC vihreä

CHINT ND16 merkkivalo (Indicator Light)

CHINT ND16 -sarjan merkkivalot on suunniteltu luotettavaan ja pitkäikäiseen tilanäyttöön ohjauskeskuksissa, koneissa ja automaatiojärjestelmissä. Sarjan LED-tekniikka tarjoaa kirkkaan ja energiatehokkaan valon, joka parantaa käytön turvallisuutta ja tekee järjestelmän tilan tulkinnasta nopeaa myös vaativissa käyttöympäristöissä. ND16-merkkivaloista on saatavilla useita värejä eri signaalointitarpeisiin (esim. käyttö/valmius/hälytys), ja ne tukevat laajaa jännitealuetta, mikä helpottaa sovittamista erilaisiin ohjauspiireihin. Kestävä rakenne, IP-luokiteltu suojaus sekä hyvä häiriönsietokyky varmistavat selkeän ja varman signaaloinnin myös teollisissa olosuhteissa.

Keskeiset edut
  • Selkeä tilanäyttö: kirkas LED-signaali nopeaan tilanteen tulkintaan
  • Pitkä käyttöikä: LED-rakenne vähentää huoltotarvetta ja seisokkeja
  • Laaja jännitealue: soveltuu monenlaisiin ohjaus- ja automaatiojärjestelmiin
  • Useita värivaihtoehtoja: helppo toteuttaa standardoitu merkinanto (status/hälytys/toiminta)
  • IP-luokiteltu suojaus: suojaa pölyltä ja roiskeilta mallista riippuen
  • Hyvä häiriönsieto: luotettava toiminta myös häiriöherkissä ympäristöissä
Tyypilliset käyttökohteet
  • Ohjauspaneelit ja sähkökeskukset (tilanäytöt, hälytysindikointi)
  • Koneet ja tuotantolinjat (käyttö-/vika-/valmiustilat)
  • Automaatiojärjestelmät (I/O-tilat, prosessisignaalit)
  • Teollisuusympäristöt, joissa vaaditaan kestävyyttä ja selkeää merkinantoa

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan