CHINT - Pääkytkin - Erotuskytkin 3P 100A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 100 A
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisjännite - 415 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808314392
Sähkönumero
3608803
Toimittajan tuotenumero
NH41003N100A
Tukkuerä
4
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
100 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
415 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Erotuskytkin 3P 100A
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


