CHINT - Pääkytkin - Erotuskytkin 3P 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 32 A
Napojen lukumäärä - 3
Nimellisjännite - 415 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808314408
Sähkönumero
3608801
Toimittajan tuotenumero
NH41003N32A
Tukkuerä
4
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
32 A
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
415 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Erotuskytkin 3P 32A
NH4-erotuskytkin
NH4-erotuskytkin on suunniteltu varmistamaan turvallinen piirin irtikytkentä ja käyttö sekä katko- että kuormitustilanteissa pienjännitteisissä sähköjärjestelmissä. Laite täyttää IEC/EN 60947-3 -standardin vaatimukset, mikä takaa luotettavan ja turvallisen manuaalisen irtikytkennän myös kuormitettuna. NH4-sarja on yhteensopiva NB-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden (MCB) ja vikavirtasuojakatkaisijoiden (RCBO) kanssa. Se tarjoaa laajan virta-alueen 32–125 A sekä käyttöjännitteen jopa 415 V AC. Kompakti rakenne ja IP20-kotelointiluokka tekevät siitä turvallisen ja tilaa säästävän vaihtoehdon monenlaisiin asennuksiin. Kestävä mekaaninen rakenne mahdollistaa jopa 8 500 mekaanista toimintoa, mikä tekee NH4-erotuskytkimestä luotettavan valinnan asuinrakentamiseen, kaupallisiin kohteisiin ja kevyen teollisuuden tarpeisiin.
Keskeiset ominaisuudet
NH4-erotuskytkin
NH4-erotuskytkin on suunniteltu varmistamaan turvallinen piirin irtikytkentä ja käyttö sekä katko- että kuormitustilanteissa pienjännitteisissä sähköjärjestelmissä. Laite täyttää IEC/EN 60947-3 -standardin vaatimukset, mikä takaa luotettavan ja turvallisen manuaalisen irtikytkennän myös kuormitettuna. NH4-sarja on yhteensopiva NB-sarjan johdonsuojakatkaisijoiden (MCB) ja vikavirtasuojakatkaisijoiden (RCBO) kanssa. Se tarjoaa laajan virta-alueen 32–125 A sekä käyttöjännitteen jopa 415 V AC. Kompakti rakenne ja IP20-kotelointiluokka tekevät siitä turvallisen ja tilaa säästävän vaihtoehdon monenlaisiin asennuksiin. Kestävä mekaaninen rakenne mahdollistaa jopa 8 500 mekaanista toimintoa, mikä tekee NH4-erotuskytkimestä luotettavan valinnan asuinrakentamiseen, kaupallisiin kohteisiin ja kevyen teollisuuden tarpeisiin.
Keskeiset ominaisuudet
- Turvallinen manuaalinen irtikytkentä kuormitettuna
- IEC/EN 60947-3 -standardin mukainen
- Yhteensopiva NB-sarjan MCB- ja RCBO-laitteiden kanssa
- Laaja virta-alue: 32–125 A
- Käyttöjännite jopa 415 V AC
- Kompakti koko ja IP20-kotelointiluokka
- Pitkä käyttöikä: 8 500 mekaanista toimintoa
- Soveltuu asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden asennuksiin
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


