Etusivu

CIMCO - JT-kuusiokoloavain 6mm - 110806 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - suorakulmainen

  • Kokonaispituus - 140 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103108062

Sähkönumero

6459918

Toimittajan tuotenumero

110806

Tukkuerä

5

Avaimen leukaväli:

6 mm

Malli / Tyyppi:

suorakulmainen

Kokonaispituus:

140 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

kyllä

Lyhyen osan pituus:

46 mm

Pitkän osan pituus:

135 mm

Varren pituus:

15 mm

Pallopäinen:

ei

Kohdistinkärki:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä