CIMCO - JT-uraruuvitaltta 6,5x150mm - 117706 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
6.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 6.5 mm
Kärjen paksuus - 1.2 mm
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064599633
Sähkönumero
6459963
Toimittajan tuotenumero
117706
Tukkuerä
10
Kärjen leveys:
6.5 mm
Kärjen paksuus:
1.2 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
150 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei


