Etusivu

CIMCO - Räikkäavain - VDE-eristetty, 1000V, 17mm

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avainväli pieni:

17 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avainväli pieni - 17 mm

  • Pituus - 250 mm

  • Avolenkki - ei

  • Räikkätoiminto - kyllä

  • Yksipäinen malli - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103127469

Sähkönumero

6459865

Toimittajan tuotenumero

112746

Tukkuerä

1

Avainväli pieni:

17 mm

Pituus:

250 mm

Avolenkki:

ei

Räikkätoiminto:

kyllä

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainpään leveys (pieni):

27 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Avainpään paksuus (pieni):

30 mm

Kaarisilmukka-avain:

ei

Taivutettu:

ei

Kipinöimätön malli:

kyllä

Lenkkipään kulmamäärä:

12

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Pintakäsittely:

käsittelemätön

1000V VDE räikkäavain (DIN 3110 / ISO 3318 (vääntömomentti))kromivanadiiniteräksestä. Räikkämekanismi hienohampaisella hammastuksella (72 hammasta).