CIMCO - Työhaalarit - Kertakäyttöinen haalari, L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko (US/CA) - L
Väri - valkoinen
Materiaali - muu
Malli - pitkä malli
Vaatteen malli / sukupuoli - unisex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103450321
Sähkönumero
6308114
Toimittajan tuotenumero
145032
Tukkuerä
1
Koko (US/CA):
L
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Malli:
pitkä malli
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Materiaalin paino:
225 g/m²
Materiaalin paksuus:
2 mm
Kertakäyttöinen:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
ei
Nestetiivis:
ei
Kaasunkestävä:
ei
Voi ylipaineistaa:
ei
Ilmaaukolla:
ei
Heijastinnauhoilla:
ei
Napitettava:
ei
Eristetty:
ei
Öljynkestävä:
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Irroitettavalla hupulla:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
kyllä
Vedenkestävä:
kyllä
Antistaattinen malli:
ei
Lämmönkesto (maksimi):
50 °C
Konepestävä:
ei
Vesi-/kosteussuojaus EN 343 mukaan:
ei
Hitsaussuojaus EN 11611 mukainen:
ei
Huomio/suojaus EN ISO 20471 mukainen:
ei
Liekki- ja kuumuussuojaus EN 11612 mukainen:
ei


