Etusivu

DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DG M TNC 275

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 3

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364108431

Sähkönumero

5804114

Toimittajan tuotenumero

952300

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

3

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

50 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

125 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

125 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kolmenapainen tehokkailla sinkkioksidivaristoreilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja)

Tuotekuvaus
Kolmenapainen tehokkailla sinkkioksidivaristoreilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja). Toimintakunnon valvonta kaksitoimisella "Thermo Dynamic Control" menetelmällä, vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä. Purkausvirran (8/20 μs) kestoisuus 40 kA / napa. Asennus tyypillisesti ryhmäkeskukseen. VDE, KEMA, UL ja VdS sertifioitu. Tarkemmat tiedot englanninkielisessä "Tekniset tiedot" datalehdessä.