DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DG M TNS 275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.25 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364108455
Sähkönumero
5804118
Toimittajan tuotenumero
952400
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.25 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
275 V
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
50 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
125 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tuotekuvaus
Nelinapainen tehokkailla sinkkioksidivaristoreilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja). Toimintakunnon valvonta kaksitoimisella "Thermo Dynamic Control" menetelmällä, vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä. Purkausvirran (8/20 μs) kestoisuus 40 kA / napa. Asennus tyypillisesti ryhmäkeskukseen. VDE, KEMA, UL ja VdS sertifioitu. Tarkemmat tiedot englanninkielisessä "Tekniset tiedot" datalehdessä.
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


