DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DG S 275

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 1

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Suojaustason jännite - 1.25 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 275 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364108493

Sähkönumero

5804122

Toimittajan tuotenumero

952070

Tukkuerä

1

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

1

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Suojaustason jännite:

1.25 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

275 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Korkein jatkuva jännite DC:

350 V

Oikosulkupysyvyys (Isccr):

50 kA

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

125 A

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Yksinapainen tehokkaalla sinkkioksidivaristorilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja)

DG S 275
Yksinapainen tehokkaalla sinkkioksidivaristorilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja). Toimintakunnon valvonta kaksitoimisella "Thermo Dynamic Control" menetelmällä, vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä.
Purkausvirran (8/20 μs) kestoisuus 40 kA.
Asennus tyypillisesti ryhmäkeskukseen.
VDE, KEMA, UL, CSA ja VdS sertifioitu. Tarkemmat tiedot englanninkielisessä "Tekniset tiedot" datalehdessä.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan