DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DSH TN 255

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 30 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä TN - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013364138209

Sähkönumero

5804163

Toimittajan tuotenumero

941200

Tukkuerä

1

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

30 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.5 kV

Suojataso L-PE:

1.5 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

160 A

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

160 A

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

25 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Esijohdotettu yhdistetty salamavirta ja ylijännitesuoja yksivaiheisiin TN-järjestelmiin.

Esijohdotettu yhdistetty salamavirta ja ylijännitesuoja yksivaiheisiin TN-järjestelmiin.

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan