DEHN - Ylijännitesuoja PJ-verkko - DSH TNS 255 FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Korkein jatkuva jännite AC - 255 V
Suojaustason jännite - 1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013364275331
Sähkönumero
5822407
Toimittajan tuotenumero
941405
Tukkuerä
1
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
12.5 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Korkein jatkuva jännite AC:
255 V
Suojaustason jännite:
1.5 kV
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.5 kV
Suojataso L-PE:
1.5 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.5 kV
Jäännösvirran sammutuskyky:
25 kA
Ominaisenergia (W/R):
39.06 kJ/Ohm
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
160 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
160 A
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
25 mm²
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Energeettisesti koordinoitu suojausefekti päätelaitteelle:
kyllä
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
DEHN -tuote
Tutustu DEHN-sarjaan


