DEHN - Ylijännitesuojatarvike - BXT ML2 BD 180

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410058041476

Sähkönumero

5804147

Toimittajan tuotenumero

920247

Tukkuerä

1

Yhdistetty suojausmoduuli yhdelle parille BLITZDUCTOR XT -järjestelmään, LifeCheck-toiminnolla



Brand: DEHN + SÖHNE
Type: BXT ML2 BD 180
Part No.: 920 247

BLITZDUCTOR XT Combined Lightning Current and Surge Arrester Module Y/L SPD class TYPE 1 / P2 tested acc. to EN 61643-21 and energy-coordinated acc. to IEC 61643-22 for protection of 1 pair in IT systems Includes integrated LifeCheck with RFID technology for testing SPD modules by means of DEHNrecord LC without contacting For plugging into base part type BXT BAS / BSP BAS 4.
Max. continuous operating d.c. voltage: 180 V
Nominal current at 45 °C: 0.75 A
D1 Total lightning impulse current (10/350 µs): 5 kA
ATEX approvals: DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx approvals: DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
Approvals: CSA, GOST, VdS

DEHN -tuote

Tutustu DEHN-sarjaan