DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 6T 160m 915W 230V

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

6 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 W/m

Pituus:

160 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot131 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 80 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 6 W/m

  • Halkaisija - 6.9 mm

  • Pituus - 160 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466223475

Sähkönumero

8109111

Toimittajan tuotenumero

140F1211

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

80 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

6 W/m

Halkaisija:

6.9 mm

Pituus:

160 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Väri:

punainen

Lattia-/Saneerauslattialämmitys ja sulanapito (putkistojen saattolämmitys). matalaenergiatalot

DEVIflex™ 6T lämpökaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneeraus­kohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin. DEVIflex™ 6T on suunniteltu matala- ja passiivienergia taloihin. Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 6 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Minimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eriste: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800:2009

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan