DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 18T 15m 270W 230V

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

18 W/m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 W/m

Pituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot140 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 60 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Halkaisija - 6.9 mm

  • Pituus - 15 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703466223734

Sähkönumero

8168133

Toimittajan tuotenumero

140F1237

Tukkuerä

18

Suurin pitolämpötila:

60 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

18 W/m

Halkaisija:

6.9 mm

Pituus:

15 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Leveys:

0 mm

Väri:

punainen

Lattialämmitys (betonilattiat paksuus yli 5cm) ja sulanapito(ulkoalueet)

DEVIflex™ 18T lämpökaapeli soveltuuu uudiskohteissa asuntojen, toimis­tojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betonilattioiden (paksuus yli 5 cm) lattialämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, lamina­atti- tai puupinnoite. Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.

DEVIflex™ 18T lämpökaapelin teho on 18 W/m. Asennettaessa esimerkiksi raudoitusverkkoon 15 cm asennusvälillä saavutetaan lämmitysteho ~ 120 W/m².

DEVIflex™ 18T lämpökaapelia voidaan käyttää myös maa-alueil­la mm. portaiden, jalkakäytävien ja piha-aluiden sulanapidossa. 7 cm asennusvälillä saavutetaan 250 W/m² teho.

Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 18 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Mininimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eristys: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800-2009

DEVI -tuote

Tutustu DEVI-sarjaan