DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 6T 60m 345W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
60 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot131 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 80 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 6 W/m
Halkaisija - 6.9 mm
Pituus - 60 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466223390
Sähkönumero
8109103
Toimittajan tuotenumero
140F1203
Tukkuerä
1
Suurin pitolämpötila:
80 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
6 W/m
Halkaisija:
6.9 mm
Pituus:
60 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Väri:
punainen
Lattia-/Saneerauslattialämmitys ja sulanapito (putkistojen saattolämmitys). matalaenergiatalot
DEVIflex™ 6T lämpökaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin. DEVIflex™ 6T on suunniteltu matala- ja passiivienergia taloihin. Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 6 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Minimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eriste: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800:2009
DEVIflex™ 6T lämpökaapeli soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että saneerauskohteissa asuntojen, toimistojen, yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen jne. betoni-, puu- ja levyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekä rossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite. Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaa asennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin. DEVIflex™ 6T on suunniteltu matala- ja passiivienergia taloihin. Lämpökaapelia voidaan käyttää myös putkien saattolämmityksessä.
Tekniset tiedot:
Käyttöjännite: 230 V
Teho / m: 6 W/m
Halkaisija: 6,9 mm
Kaapelin rakenne: pyöreä, suojattu, 2-johtiminen, yksi liitoskaapeli
Liitoskaapeli: 2,3 m, DTCL, 3 x 1,5 mm² tai 3 x 2,5 mm²
Ulkovaippa: PVC
Ympäristön maksimi lämpötila: 65 °C
Minimi asennuslämpötila: -5 °C
Minimi taivutussäde: 6 x kaapelin halkaisija
Johtimen eriste: PEX
Standardit: SEMKO, CE, IEC60800:2009
DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan


