DREAMLED - Sähköinen lisätarvike - Pro 2S/16A/35W/IP20/PPJ/ ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pistorasiayksikkö
Johtimien määrä - 5
Väri - alumiini
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041417691
Sähkönumero
4141769
Toimittajan tuotenumero
DPROPSTBAL
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pistorasiayksikkö
Johtimien määrä:
5
Väri:
alumiini
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Dreamled Pro Power Standby alumiini on 2-osainen monitoimipistorasia, joka sisältää laadukkaan 35 W led-liitäntälaitteen ja ABB Impressivo-sähkökalusteet. Huom. Valon ohjaus erillisellä seinäkatkaisijalla. Dreamledin kaikki pistorasiat ovat Avainlipputuotteita, ne valmistetaan Suomessa ja tuotteilla on 5 vuoden takuu. Standby pistorasian wago-liittimellä tuodaan neljä toiminnallista johdinta (yleensä MMJ 5*2,5 mm2). Asennus tapahtuu yläkaapin alatasoon käyttäen mukana tulevaa V0-paloluokan suojaeriste levyä. Pro PowerStandby monitoimipistorasia soveltuu keittiöön, kodinhoitohuoneeseen tai muuhun kuivaan tilaan, IP20. Dreamled valaisimet yhdistetään pikaliittimen avulla monitoimipistorasiaan. Asennusaika on jopa puolet nopeampi vertailukelpoisten led-profiilivalaisinten asentamiseen verrattuna. Valaisin voidaan kytkeä monitoimipistorasian viereen oman mieltymyksen mukaan taakse tai eteen, pistorasiassa on yhteensä kolme eri asennus kohtaan per puoli.
DREAMLED -tuote
Tutustu DREAMLED-sarjaan


