EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPBT12-280/3

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPBT12-280/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 25 kA

  • Nimellisjännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081548880

Sähkönumero

5803005

Toimittajan tuotenumero

158330

Tukkuerä

12

Nimellissyöksyvirta (8/20):

25 kA

Nimellisjännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Varokealustan koko:

3 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Nimellisjännite DC:

0 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

0 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

0 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, täydellinen, 280V / 12,5kA, TN-C-Set, 3-nap.

Yhdistelmäsuojat, luokka I ja II (B+C) SPBT12
Sähkölaitteiden suojaukseen suorista tai välillisistä salamaniskuista aiheutuneilta ylijännitepulsseilta tai kytkentäylijännitteeltä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan