EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPCT2-460/2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ylijännitesuoja kiinteistö - SPCT2-460/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 460 V

  • Suojaustason jännite - 2.2 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 460 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081640997

Sähkönumero

5803040

Toimittajan tuotenumero

167609

Tukkuerä

12

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

460 V

Suojaustason jännite:

2.2 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

460 V

Korkein jatkuva jännite DC:

0 V

Varokealustan koko:

2 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Nimellisjännite DC:

0 V

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Maksimi PV-jännite:

0 V

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

0 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

0 mm²

Suojaustason jännite välillä N-PE:

0 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

25 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ylijännitesuoja, täydellinen, 460VAC / 20kA, 2-nap.

Ylijännitesuojat, luokka II (C) SPCT2
Sähkölaitteiden suojaukseen syöttöverkosta aiheutuneilta kytkentäylijännitteiltä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan