EBECO - Sulanapitomatto - 2200W,7,0-11,0m²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 250 W/m²
Kytkentäteho - 2200...2200 W
Leveys - 500 mm
Pinta-ala - 9 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778602902
Sähkönumero
8176207
Toimittajan tuotenumero
8960290
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
250 W/m²
Kytkentäteho:
2200...2200 W
Leveys:
500 mm
Pinta-ala:
9 m²
Resistanssi:
24 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
kyllä
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
27 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
18000 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
2
Paksuus:
7 mm
PTC-resistorin pituus:
5000 mm
Kosteisiin tiloihin:
kyllä
Sisältää ohjaimen:
ei
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
kyllä
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
ei
Snowmelt on elastinen lämpökaapelimatto, joka koostuu kuminauhaan kiinnitetystä lämpökaapelista. Mattoa venyttämällä c/c-etäisyys kasvaa ja siten teho vähenee. Tämä ainutlaatuinen rakenne vähentää asetteluaikaa noin 75 prosentilla verrattuna tavanomaiseen kiinnitysnauhaan. Lämpökaapelissa on paluujohdin eli siinä on vain yksi kytkentäpää. Lämpökaapelimatto on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi myös valaa kiinni. Matto tulee asettaa vähintään 30 mm:n syvyyteen.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


