EBECO - Lämmityselementti - 65W/m²+EB500,10m²,22,5m,leveys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 60 W/m²
Kytkentäteho - 585...585 W
Leveys - 430 mm
Pinta-ala - 10 m²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778610228
Sähkönumero
8172722
Toimittajan tuotenumero
8961022
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
60 W/m²
Kytkentäteho:
585...585 W
Leveys:
430 mm
Pinta-ala:
10 m²
Resistanssi:
90 Ohm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
ei
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
26 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
Pituus:
22500 mm
PTC-resistorien lukumäärä:
1
Paksuus:
0.3 mm
PTC-resistorin pituus:
6250 mm
Kosteisiin tiloihin:
ei
Sisältää ohjaimen:
kyllä
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
kyllä
Tarjoamme täydellisen sarja lattialämmitykseen, joka on suunniteltu erityisesti puu- ja laminaattilattioille. FoilKit sisältää kaiken, mitä tarvitset asennukseen, kuten EB-Therm 500 -termostaatin, teipin, liittimet, RTK-kaapelit ja anturiletkun. Lattialämmityskalvon teho on 65W/m2 ja se on tarkoitettu vain kuiviin tiloihin. Kalvon erittäin matala rakennekorkeus tekee siitä täydellisen tuotteen saneerauskohteisiin. Soveltuu myös vinyylilankun sekä muovi- ja kokolattiamattojen alle. Lattialämmityskalvo vaatii aina allensa Ebisol-eristeen. • Kytkentäjännite: 230V • Pinta-ala: 10 m² • Teho: 65 W/m² • Paksuus: 0.3 mm • Leveys: 43 cm • Kalvon kiinnitys: teippi
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


