EBECO - Lämmityselementti - 65W/m²+EB500,10m²,leveys100cm

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 65 W/m²

  • Kytkentäteho - 630...630 W

  • Leveys - 1000 mm

  • Pinta-ala - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778610266

Sähkönumero

8172727

Toimittajan tuotenumero

8961026

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

65 W/m²

Kytkentäteho:

630...630 W

Leveys:

1000 mm

Pinta-ala:

10

Resistanssi:

84 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

63 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

10000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

1

Paksuus:

0.3 mm

PTC-resistorin pituus:

6250 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

kyllä

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

kyllä

EBECO Foil Kit 10M2 65W/m2 100 cm Wifi Ready



Tarjoamme täydellisen sarja lattialämmitykseen, joka on suunniteltu erityisesti puu- ja laminaattilattioille. FoilKit sisältää kaiken, mitä tarvitset asennukseen, kuten EB-Therm 500 -termostaatin, teipin, liittimet, RTK-kaapelit ja anturiletkun. Lattialämmityskalvon teho on 65W/m2 ja se on tarkoitettu vain kuiviin tiloihin. Kalvon erittäin matala rakennekorkeus tekee siitä täydellisen tuotteen saneerauskohteisiin. Soveltuu myös vinyylilankun sekä muovi- ja kokolattiamattojen alle. Lattialämmityskalvo vaatii aina allensa Ebisol-eristeen. • Kytkentäjännite: 230V • Pinta-ala: 10 m² • Teho: 65 W/m² • Paksuus: 0.3 mm • Leveys: 1000 mm • Kalvon kiinnitys: teippi

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan