EBECO - Lämmityselementti - Foil 60w/m2, 43cm leveä

Ebeco Oy
KopioiKopioi
EBECO - Lämmityselementti - Foil 60w/m2, 43cm leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 60 W/m²

  • Leveys - 430 mm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778606917

Sähkönumero

8176548

Toimittajan tuotenumero

8960691

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

60 W/m²

Leveys:

430 mm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

26 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Paksuus:

0.3 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Ebeco Foil 60 W/m² juoksumetreittäin ilman termostaattia ja lisävarusteita, leveys 43 cm

Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin.