Etusivu

EBECO - Lämmityselementti - Foil 60w/m2, 61cm leveä

Ebeco Oy
KopioiKopioi
EBECO - Lämmityselementti - Foil 60w/m2, 61cm leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 60 W/m²

  • Leveys - 610 mm

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Malli / Tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778606924

Sähkönumero

8176549

Toimittajan tuotenumero

8960692

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

60 W/m²

Leveys:

610 mm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Tukimatolla:

ei

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

36 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Paksuus:

0.3 mm

Kosteisiin tiloihin:

ei

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

ei

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Ebeco Foil 60 W/m² juoksumetreittäin ilman termostaattia ja lisävarusteita, leveys 61 cm Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin.