EBECO - Lämmityselementti - Foil 65w/m2, 43 leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu
Teho - 65 W/m²
Leveys - 430 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - kyllä
Malli / Tyyppi - lämpökaapeli
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778606269
Sähkönumero
8176226
Toimittajan tuotenumero
8960626
Tukkuerä
1
Lämpökaapelin kiinnitys matossa:
muu
Teho:
65 W/m²
Leveys:
430 mm
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
lämpökaapeli
Tukimatolla:
ei
Kytkentäjännite:
230...230 V
Lämpöjohtimen kuorma:
26 W/m
Itsestään liimautuva:
ei
PTC-resistorien lukumäärä:
2
Paksuus:
0.3 mm
Kosteisiin tiloihin:
ei
Sisältää ohjaimen:
kyllä
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:
ei
Soveltuu kattolämmitykseen:
ei
Sisältää lattialämpöanturin:
kyllä
Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.
EBECO -tuote
Tutustu EBECO-sarjaan


