EBECO - Lämmityselementti - Wallflex 600 Wifi, 1000W, 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Syöttöjännite:
220...240 VTärkeimmät tuotetiedot
Suojausluokka - II
Öljy-/nestetäyttöinen - ei
Lämpöteho - 1000 W
Leveys - 735 mm
Korkeus - 368 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778230747
Sähkönumero
8176509
Toimittajan tuotenumero
8523074
Tukkuerä
1
Suojausluokka:
II
Öljy-/nestetäyttöinen:
ei
Lämpöteho:
1000 W
Leveys:
735 mm
Korkeus:
368 mm
Ohjelmoitava:
kyllä
Paino:
4.8 kg
Syvyys:
81 mm
Tehokytkin:
elektroninen
Ajastimella:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
1.2 m
RAL-numero:
9003
Malli / Tyyppi:
matala (30-50 cm)
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöelementin materiaali:
alumiini
Etuosan materiaal:
teräs
Asennustapa:
seinä
Vaakaputkien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:
ei
Syöttöjännite:
220...240 V
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Sähköinen liitäntä:
liitäntäjohto pistokkeella
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
yläpuolella
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus:
kyllä
Itsesäätyvä:
kyllä
Jäätymissuoja:
kyllä
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Poistoilma:
yläpuolella
Digitaalinäyttö:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Kulutuksenilmaisu:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):
ei ole
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Sähkölämmitin, jossa on integroitu Wifi ja värinäyttö. Integroitu termostaatti on selkeä ja helppokäyttöinen, lisäksi se sisältää useita energiansäästöohjelmia, jotka ovat yksilöllisesti säädettävissä. Termostaatti näyttää myös energiankulutuksen sekä sen historian. Lämmittimessä on näppäinlukko ja lapsiturvallinen lämpötilarajoitus (maks. 60 °C). Voit ohjata sitä etänä Ebeco Connect -sovelluksella tai avoimen API:n kautta. Toimitetaan kytkentärasialla ja Wago-liittimillä.


