EBECO - Lämmityskaapeli itserajoittuva - 15 W/m10°C,Toff210°C, Ton160°C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 165 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 15 W/m
Itsestään rajoittuva - kyllä
Kaapelityyppi - kaksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330778360789
Sähkönumero
0436741
Toimittajan tuotenumero
8936078
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
165 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
15 W/m
Itsestään rajoittuva:
kyllä
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
5.5 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
14 mm
Väri:
punainen
Materiaaliseulonta:
kupari
Pintahoitoseulonta:
tinattu
Itseään säätelevä ELSR-H+ ‑lämmityskaapeli korkeille lämpötiloille (jopa 210 °C asti) soveltuu moniin teollisiin käyttökohteisiin. Korkeiden lämpötilojen lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös räjähdysvaarallisilla alueilla. Tämän lämmityskaapelin BOT-versio kestää lisäksi reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyyden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.


